Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulgeldbörse Geldbörse flach Cute Animals M.s. , Polyester, Größe (B x H x T): 115 mm, 20 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals M.s.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulgeldbörse Geldbörse flach Cute Animals M.s. , Polyester, Größe (B x H x T): 115 mm, 20 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals M.s.
Schulgeldbörse Geldbörse flach Cute Animals M.s. , Polyester, Größe (B x H x T): 115 mm, 20 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals M.s.
Schulgeldbörse Geldbörse flach Cute Animals M.s. , Polyester, Größe (B x H x T): 115 mm, 20 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals M.s.
Artikel-Nr.:
     C1185-50038640
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038640
EAN/GTIN:
     4008110286402
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Schulgeldbörse Geldbörse flach Cute Animals M.s. , Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals M.s.. Größe (B x T): 115 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
20
Breite:
115
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals M.s.
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
Farbkombinationen
Artikelbezeichnung:
Geldbörse flach Cute Animals M.s.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,01794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,75176*
€ 25,88459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.