| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50036295 Herst.-Nr.: 50036295 EAN/GTIN: 4008110267821 |
| |
|
| | |
| Kartonregister 6-tlg. A4 XXL 5 Farben gelocht mit Orgadruck. Ausführung Material: Werkstoff: Manila-Karton, Farbe: 5-farbig. Verwendung für Papierformat: DIN A4, Anzahl der Blätter: 6, Ausführung der Tabe: mit Orgadruck. Art der Verpackung und Inhalt:, "+BAB392] Weitere Informationen: | | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Werkstoff: | Manila-Karton | Ausführung der Tabe: | mit Orgadruck | Farbe: | 5-farbig | Lochung: | Eurolochung | Anzahl der Blätter: | 6 | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, blankoregister a4 pappe, maxi-register pappe, maxi register |
| | |
| |