Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Luftballons, 75 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Luftballons, 75 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Luftballons, 75 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Luftballons, 75 Stück
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Luftballons, 75 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50034680
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034680
EAN/GTIN:
     4008110264738
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sticker-Etikett Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend, Werkstoff: Papier. Farbe: Motiv Luftballons. Ausstattung: Ausführung der Nummerierung: einfach. Sonderform: nein. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 3. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 150 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H): x divers mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Motiv Luftballons
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Deko Sticker Motiv 12 selbstklebend
Breite des Blattes:
80
Höhe des Blattes:
150
mit Wasser ablösbar:
Ja
Anzahl der Motive:
3
Sonderform:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,058* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,90*
€ 18,921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.