Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Kraftpapier Mix


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Kraftpapier Mix
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Kraftpapier Mix
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Kraftpapier Mix
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Kraftpapier Mix
Artikel-Nr.:
     C1185-50034550
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034550
EAN/GTIN:
     4008110264271
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Sticker-Etikett Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend, Werkstoff: Kraftpapier. Farbe: Motiv Kraftpapier Mix. Ausstattung:. Sonderform: nein. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 1. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 125 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H):
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
80
Farbe:
Motiv Kraftpapier Mix
Werkstoff:
Kraftpapier
Artikelbezeichnung:
Kraftpapiersticker Motiv 2 selbstklebend
Anzahl der Motive:
1
Höhe des Blattes:
125
Sonderform:
nein
mit Wasser ablösbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,87*
€ 18,8853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,3859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.