Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker, 2 Sticker


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker, 2 Sticker
Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker, 2 Sticker
Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker, 2 Sticker
Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker, 2 Sticker
Artikel-Nr.:
     C1185-50034475
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034475
EAN/GTIN:
     4008110263878
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Küchen-Etikett Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend Planersticker. Werkstoff: Papier. Ausführung Papier/Folie: Farbe: Motiv 2 Planer Sticker. Ausführung Materialbeständigkeit:. Sicherheitseffekt:]. Temperaturbereich:. Temperaturbereich:. Größe Etikett (B x H):
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier
Breite des Blattes:
80
Herstellerprodukttyp:
Planersticker
Höhe des Blattes:
125
Anzahl der Etiketten je Blatt:
21
Farbe:
Motiv 2 Planer Sticker
Sonderform:
rechteckig
Produkt-Typbezeichnung:
Planersticker
Artikelbezeichnung:
Planer Sticker Motiv 2 selbstklebend
mit Wasser ablösbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Planersticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,70*
€ 16,303
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,14*
€ 10,8766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.