Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück
Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück
Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück
Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-50034437
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50034437
EAN/GTIN:
     4008110263779
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten Papier
Papieretiketten
Sticker-Etikett Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück , Werkstoff: Papier. fließende Kollektion. Farbe: weiß doted. Ausstattung:. Sonderform: rechteckig. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 1. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 6. Größe Trägerblatt (B x H): 80 mm x 125 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H):
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Büroetiketten, weiß doted, 36x82mm selbstklebend 18 Stück
Farbe:
weiß doted
Werkstoff:
Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Büroetiketten
Höhe des Blattes:
125
Breite des Blattes:
80
Anzahl der Motive:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
fließende Kollektion
Sonderform:
rechteckig
mit Wasser ablösbar:
Nein
Garantiedauer:
0
Produkttypbezeichnung:
Büroetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,72*
€ 16,3268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,15*
€ 14,4585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.