| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50034314 Herst.-Nr.: 50034314 EAN/GTIN: 4008110263236 |
| |
|
| | |
| Sticker-Etikett Buchetiketten Motiv 7 selbstklebend , Werkstoff: Papier. Farbe: Motiv Tropical. Ausstattung:. Sonderform: rechteckig. Ausführung Aufdruck:, Anzahl der Motive: 3. Anzahl Aufkleber:. Anzahl der Blätter je Packung: 3. Größe Trägerblatt (B x H): 84 mm x 121 mm. Größe Aufkleber (Ø) oder (B x H): Weitere Informationen: | | Farbe: | Motiv Tropical | Artikelbezeichnung: | Buchetiketten Motiv 7 selbstklebend | Produkt-Typbezeichnung: | Buchetiketten | Werkstoff: | Papier | Anzahl der Motive: | 3 | Breite des Blattes: | 84 | Höhe des Blattes: | 121 | mit Wasser ablösbar: | Nein | Sonderform: | rechteckig | Produkttypbezeichnung: | Buchetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |