Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz, Kunststoff,255 x 56 x 346 mm,dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz, Kunststoff,255 x 56 x 346 mm,dunkelblau
Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz, Kunststoff,255 x 56 x 346 mm,dunkelblau
Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz, Kunststoff,255 x 56 x 346 mm,dunkelblau
Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz, Kunststoff,255 x 56 x 346 mm,dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1185-50033959
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033959
EAN/GTIN:
     4008110261355
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel dunkelblau, Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Verwendung für Papierformat: A4, C4, stapelbar, Greifausschnitt vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Farbe Gestell / Briefkorb außen / innen:, Farbe: Dunkelblau. Größe (B x T x H): 255 mm x 346 mm x 56 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
56
Farbe:
Dunkelblau
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
A4, C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Tiefe:
346
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, Polystyrol, PS
Verwendung für Papierformat:
A4, C4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.