Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle, Recyclingkarton, 380 g/qm, A4, Welle
Artikel-Nr.:
     C1185-50033928
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033928
EAN/GTIN:
     4008110261010
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe A4 Motiv GREENline Welle. Ausführung Material: Werkstoff: Recyclingkarton, Flächenmasse des Papiers: 380 g/m², Farbe: Motiv GREENline Welle. Verwendung für Papierformat: A4, 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden, Art des Verschlusses: Gummiband. Art der Verpackung und Inhalt:, Packungsmenge: 1
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummiband
Farbe:
Motiv GREENline Welle
Verwendung für Papierformate:
A4
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
380
Werkstoff:
Recyclingkarton
Verwendung für Papierformat:
A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.