Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA796312 Herst.-Nr.: 401026 EAN/GTIN: 4012700401021 |
| |
|
| | |
| Kohle-Papier Kohlepapier Interplastic® 1022G. Papierträger mit Wachsfarbschicht. Farbe des Schriftbildes: schwarz. Gewachste Rückseite. Papierformat: A4. Anzahl der Blätter je Packung: 10 Blatt. Weitere Informationen: | | Papierformat: | A4 | Artikelbezeichnung: | Kohlepapier Interplastic® 1022G | Beschreibung der Besonderheiten: | gewachste Rückseite | Ausführung des Papiertyps: | Papierträger mit Wachsfarbschicht | Farbe des Schriftbildes: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,84* | € 4,73* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,30* | € 4,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 4,48* | € 7,12* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,75* | € 7,60* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,45* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,284* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|