Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC
Artikel-Nr.:
     C1185-40051239
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     40051239
EAN/GTIN:
     4050498325822
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC, Werkstoff: Kraftpapier. für eine Flasche mit Kordel, UV-Lack, boden- und randverstärkt. Farbe / Motiv: Anzahl der Farben: 1, Farbe: Farbkombinationen, Entkorken. Griff vorhanden. Boden vorhanden. Größe (B x T x H): 105 mm x 100 mm x 360 mm, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Geschenktasche
Typbezeichnung des Motivs:
Entkorken
Farbe:
Farbkombinationen
Griff vorhanden:
Ja
Boden vorhanden:
Ja
Breite:
105
Höhe:
360
Artikelbezeichnung:
Geschenktasche 10,5 x 36 x 10 cm Entkorken FSC
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Kraftpapier
Tiefe:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
für eine Flasche mit Kordel UV-Lack boden- und randverstärkt
Anzahl der Farben:
1
Produkttypbezeichnung:
Geschenktasche
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.