Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Einhorn FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Einhorn FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Einhorn FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Einhorn FSC. Karton, Farbe: bunt. max. Anzahl der Blätter: k.A.. 315 mm, Packungsmenge: 1
Artikel-Nr.:
     C1185-276900
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     276900
EAN/GTIN:
     4012700276902
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Sammelmappe, Zeichnungsmappe Pelikan Sammelmappe A3 Einhorn FSC. Ausführung Material: Werkstoff: Karton, Flächenmasse des Papiers: k.A. g/m², Farbe: bunt. Typbezeichnung des Motivs: Einhorn, Art des Verschlusses: Gummiband. Füllvermögen Blatt/mm: max. Anzahl der Blätter: k.A. / max. Füllhöhe an Papier: k.A. mm. Größe (B x H): 315 mm x 435 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.