Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock C3/20, A3, 20 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock C3/20, A3, 20 Blatt
Zeichenblock C3/20, A3, 20 Blatt
Zeichenblock C3/20, A3, 20 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-224840
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     224840
EAN/GTIN:
     4012700224842
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock C3/20. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A3. Papiergewicht: 100
Weitere Informationen:
Papierformat:
A3
Herstellerproduktbezeichnung:
Zeichenblock
radierfest:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
Herstellerprodukttyp:
C3/20
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Maltechnik
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
weiß
Anzahl der Blätter:
20
säurefrei:
Ja
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
Produkt-Typbezeichnung:
C3/20
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Produkttypbezeichnung:
C3/20
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,0825* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.