Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock C3/10, A3, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock C3/10, A3, 10 Blatt
Zeichenblock C3/10, A3, 10 Blatt
Zeichenblock C3/10, A3, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-224832
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     224832
EAN/GTIN:
     4012700224835
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock C3/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A3. Papiergewicht: 100
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
Flächenmasse des Papiers:
100
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Papierformat:
A3
radierfest:
Ja
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
Anzahl der Blätter:
10
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Maltechnik
Produkt-Typbezeichnung:
C3/10
säurefrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
C3/10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,101* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.