| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-224824 Herst.-Nr.: 224824 EAN/GTIN: 4012700224828 |
| |
|
| | |
| Zeichenblock C4/20. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A4. Papiergewicht: 100 Weitere Informationen: | | Ausführung des Papiertyps: | holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glatt | Anzahl der Blätter: | 20 | Artikelbezeichnung: | Zeichenblock | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | C4/20 | Papierformat: | A4 | Flächenmasse des Papiers: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | für feuchte und trockene Maltechnik | radierfest: | Ja | säurefrei: | Ja | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glatt | Produkttypbezeichnung: | C4/20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |