Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock C4/10, A4, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock C4/10, A4, 10 Blatt
Zeichenblock C4/10, A4, 10 Blatt
Zeichenblock C4/10, A4, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-224816
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     224816
EAN/GTIN:
     4012700224811
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock C4/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A4. Papiergewicht: 100
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Zeichenblock
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Maltechnik
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
radierfest:
Ja
Anzahl der Blätter:
10
Flächenmasse des Papiers:
100
säurefrei:
Ja
Herstellerprodukttyp:
C4/10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
A4
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
Produkt-Typbezeichnung:
C4/10
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Produkttypbezeichnung:
C4/10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,07* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.