Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malblock MC4/100, A4, 70 g/qm, 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malblock MC4/100, A4, 70 g/qm, 100 Blatt
Malblock MC4/100, A4, 70 g/qm, 100 Blatt
Malblock MC4/100, A4, 70 g/qm, 100 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-137679
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     137679
EAN/GTIN:
     4012700137678
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Malblock MC4/100. Holzfreies, weißes Zeichenpapier, chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. An einer Schmalseite gelumbeckt und problemlos abtrennbar. Format: A4. Papiergewicht: 70 g/qm. Deckblatt mitTiermotiv. Block mit 100 B
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
70
Farbe:
weiß
Papierformat:
A4
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
Typbezeichnung der Perforation:
gelumbeckt
radierfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
MC4/100
Anzahl der Blätter:
100
Artikelbezeichnung:
Malblock
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
säurefrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
MC4/100
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0145* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.