Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock C2/10, A2, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock C2/10, A2, 10 Blatt
Zeichenblock C2/10, A2, 10 Blatt
Zeichenblock C2/10, A2, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-137604
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     137604
EAN/GTIN:
     4012700137609
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock C2/10. Holzfreies, weißes Zeichenpapier (Schulqualität), chlorfrei gebleicht, säurefrei und radierfest. Glatte Oberfläche. Für feuchte und trockene Maltechniken. An zwei Seiten befestigt und mikroperforiert. Format: A2. Papiergewicht: 100
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Papierformat:
A2
radierfest:
Ja
Anzahl der Blätter:
10
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glatt
Flächenmasse des Papiers:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
für feuchte und trockene Maltechnik
Produkt-Typbezeichnung:
C2/10
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, chlorfrei gebleicht
Artikelbezeichnung:
Zeichenblock
säurefrei:
Ja
Produkttypbezeichnung:
C2/10
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glatt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,503* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.