Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig
Sammelmappe, Zeichnungsmappe, Pappe, 380 g/qm, A3, farbig
Artikel-Nr.:
     C1185-10425742
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10425742
EAN/GTIN:
     4008110198613
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
380
Verwendung für Papierformate:
A3
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Farbe:
farbig
Art des Verschlusses:
Gummiband
Verwendung für Papierformat:
A3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.