Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier Pelikan Tonpapier Block A5, 40 Blatt in 20 Farben, Mix, Farbe: bunt, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tonpapier Pelikan Tonpapier Block A5, 40 Blatt in 20 Farben, Mix, Farbe: bunt, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Tonpapier Pelikan Tonpapier Block A5, 40 Blatt in 20 Farben, Mix, Farbe: bunt, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Tonpapier Pelikan Tonpapier Block A5, 40 Blatt in 20 Farben, Mix, Farbe: bunt, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Artikel-Nr.:
     C1185-101974
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     101974
EAN/GTIN:
     4012700101976
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Tonpapier Pelikan Tonpapier Block A5, 40 Blatt in 20 Farben, Mix. Ausführung Papier: Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 120 g/m², Farbe: bunt. Typbezeichnung des Motivs: Farben, mix. Größe (B x H) oder (B x L):. 148 cm, Zertifikat/Zulassung: FSC 100%
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.