Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm
Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm
Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm
Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm
Unilux BALTIC Wanduhr buche-grün Ø 31,5 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-400165098
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165098
EAN/GTIN:
     3595560034727
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Genauigkeit: Das hochwertige Quarzsystem bietet eine Zuverlässigkeit von 1 Sekunde Abweichung in 6 Betriebsjahren. 1 Öse für eine schnelle Wandbefestigung. Ergänzende Produkte: die Wanduhr BALTIC ist perfekt auf die LED-Lampe VICKY, die Stehleuchte PRYSKA, den Garderobenständer ACCESS und den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch ERGO WELL abgestimmt. Durchschnittlicher Verbrauch: 0,21 mA. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 31,5 cm. Dicke: 5 cm. Gewicht: 0,78 kg. Garantie: 2 Jahre. Material: Rahmen und Minuten- und Stundenzeiger aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Abdeckung aus Glas, Kunststoff.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.