Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Unilux ACCESS Garderobenständer, schwarz, 6 Kleiderhaken und Schirmhalter
Artikel-Nr.:
     C1184-400095391
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400095391
EAN/GTIN:
     3595560025398
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Standgarderobe im modernen Stil mit 6 Kleiderhaken. Kugelförmige Hakenabschlüsse schonen die Kleidung. Schirmhalter: ja, für bis zu 6 Stockschirme. Kopf: nicht drehbar. Höhe: 175 cm. Gewicht: 7,9 kg. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (PP), Buchenholz.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Garderobenleiste:
Stahl
max. Gewichtsbelastung:
0.030
Ablage vorhanden:
Nein
Anzahl der Haken:
6
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.