Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau
ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau
ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau
ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau
ELBA wave Stehsammler, bruchfestes glänzendes Polystyrol, 100% recycelbar, niedriger Anschlag, innovatives Design, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-400091710
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     400091710
EAN/GTIN:
     4002030017504
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Formschöner Stehsammler in innovativem Design. Für Formate in A4. Aus bruchfestem Polystyrol / 100 % recyclebar. Für Formate in DIN A4. Aus bruchfestem Polystyrol / 100 % recyclebar. Farbe: blau. Größe: 8,2 x 26,5 x 31 cm (BxTxH).
Weitere Informationen:
Lieferung gefaltet:
Nein
Farbe:
blau
Innenbreite:
75
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.