Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 250 Stück, sortierte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 250 Stück, sortierte Farben
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 250 Stück, sortierte Farben
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 250 Stück, sortierte Farben
Artikel-Nr.:
     C1184-100560150
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100560150
EAN/GTIN:
     4002030029408
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP. Mit 6 und 8 cm Lochung. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 35 x 150 mm (B x H). Farbe: Bunt Sortiert. Packung mit 250 Stück.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
100
selbstklebend:
Nein
Farbe:
grau
Flächenmasse des Papiers:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.