Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100555018
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555018
EAN/GTIN:
     4002030038219
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen und Deckleiste aus PP (Kunststoff). Packung mit 25 Stück. Mit 6 und 8 cm Lochung. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 35 x 150 mm (B x H) / Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
100
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 26 Stück (ab € 0,02885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,04*
€ 1,24
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.