Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grau
Artikel-Nr.:
     C1184-100555013
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555013
EAN/GTIN:
     4002030038172
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen und Deckleiste aus PP (Kunststoff). Packung mit 25 Stück. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 35 x 150 mm (B x H). Farbe: Grau. Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
0
max. Anzahl der Blätter:
100
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0284* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.