Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
ELBA Einhänge-Heftstreifen und Deckleiste aus PP, 6 und 8 cm Lochung, für DIN A5 und A4, Packung mit 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     C1184-100555012
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100555012
EAN/GTIN:
     4002030038165
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Heftstreifen und Deckleiste aus PP (Kunststoff). Packung mit 25 Stück. Mit 6 und 8 cm Lochung. Für DIN A5 und DIN A4. Größe: 35 x 150 mm (B x H) / Farbe: Grün.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
0
Farbe:
grün
max. Anzahl der Blätter:
100
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.