| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100551999 Herst.-Nr.: 100551999 EAN/GTIN: 4002030804197 |
| |
|
| | |
| Kassette / Stehsammler aus 1,3 mm starker Hartpappe (recycling). Für Einstellmappen und-hefter. Ohne Aktenschieber. Für ca. 790 DIN A4 quer-Blätter. Größe: 85 x 318 x 240 mm (BxTxH). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Griffloch vorhanden: | Nein | Innenbreite: | 80 | Lieferung gefaltet: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstell-Mappe, Einstellmappe, Beschriftungsfenster, Etikettenhalter, Etikettenrahmen, Etikettentasche, Etikettenträger, Tickethalter, Kassetten-Registratur, Kassettenregistratur, Steh-Registratur, Stehregistratur, Stehsammler für Einstellmappen, einstellmappen elba, beschriftungsfenster |
| | |
| |