Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA tric system Stehsammler, mit Archivaufdruck und Griffloch, aus stabiler Wellpappe, für A4, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA tric system Stehsammler, mit Archivaufdruck und Griffloch, aus stabiler Wellpappe, für A4, naturbraun
ELBA tric system Stehsammler, mit Archivaufdruck und Griffloch, aus stabiler Wellpappe, für A4, naturbraun
ELBA tric system Stehsammler, mit Archivaufdruck und Griffloch, aus stabiler Wellpappe, für A4, naturbraun
ELBA tric system Stehsammler, mit Archivaufdruck und Griffloch, aus stabiler Wellpappe, für A4, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1184-100421086
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100421086
EAN/GTIN:
     4002030120617
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Beschriftungsfelder für eine schnelle und einfache Inhaltsidentifikation. Griffloch für schnellen Zugriff. für die Ablage von Heften, Katalogen oder anderen Dokumenten im A4 Format. Flachliegend verpackt. Karton mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Griffloch vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Innenbreite:
78
Werkstoff:
Pappe
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Farbe:
natur
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.