Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Unilux INSTINCT Wanduhr mit Datumsanzeige metallgrau Ø 30,5 cm
Artikel-Nr.:
     C1184-100340853
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340853
EAN/GTIN:
     3595560007929
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr mit Kalender. Digitalanzeige wahlweise für Datum/Tag, Datum/Monat oder Stunden/Minuten. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Kunststoffrahmen mit Glasabdeckung. Durchmesser: 30,5 cm; Tiefe: 4 cm. Gewicht: 0,61 kg. Wandbefestigung: Aufhängeöse. Material: Kunststoff (ABS), Mineralglas.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.