Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
ELBA Smart Line Einhänge-Heftstreifen aus 250 g/m² Manilakarton (RC), geöst, für DIN A4, chamois
Artikel-Nr.:
     C1184-100091149
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100091149
EAN/GTIN:
     4002030271111
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
Mit Heftmechanik aus Metall. erleichtert das Sortieren und Abheften in Ordner und Ringbücher. Umweltzertifizierung Blauer Engel. Füllvermögen: Bis 120 DIN A4-Blätter. Größe: 60 x 305 mm (BxH), Farbe: Chamois.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
100
Farbe:
chamois
selbstklebend:
Nein
Flächenmasse des Papiers:
250
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,313*
€ 0,372
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,179
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.