| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050244 Herst.-Nr.: 100050244 EAN/GTIN: 4006144577640 |
| |
|
| | |
| A4 Notizblock, perforiert, 40 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Die robuste Kopfspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das mehrfarbige, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Inklusive 40 Blatt hochwertigem Schreibpapier. Weitere Informationen: | | Ausführung der Lineatur: | kariert | Anzahl der Blätter: | 40 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Weißgrad (CIE): | 95 | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung | Farbe: | rot | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Material des Einbandes: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Block, Notizblock, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock kariert a4, notizblock, spiralnotizblock a4 |
| | |
| |