| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-591903 Herst.-Nr.: 591903 EAN/GTIN: 4010337889076 |
| |
|
| | |
| Türmodul Sprache PlusSystem 55Reinweiß glänzendDie Eingänge der I O-Module dienen zur Einbindung von Fremdanlagen und technischen Alarmmeldungen (z. B. BMA, Aufzugalarm, Sicherheitsbeleuchtung, andere Lichtrufsysteme, Hausklingel etc.). Die Ausgänge dienen zum Schalten externer Geräte wie Lampen, andere Lichtrufsysteme, Türmagneten, Hupen usw.Merkmale:Eingänge: Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können getrennt mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten. Die Koppeleinheit ist für die Eingänge im Bereich AC DC 5-30 V ausgelegt. Die Koppeleinheit ist selbstüberwachend.Ausgänge: Die Ausgänge sind einzeln konfigurierbar. Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt über entsprechende Software gemäß Konfiguration. Jedes Ausgangsrelais ist potenzialfrei als Umschaltekontakt nutzbar und bis 8 A belastbar. Das Türmodul ist zur Montage vor einer Stationstür vorgesehen. Das Gerät verfügt über eine Taste mit Glockensymbol. Nach Betätigen der Taste ist Sprachkommunikation möglich. Das Türmodul verfügt über einen Relaisausgang, an den ein Türöffner angeschlossen werden kann.Hinweise : Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen. Weitere Informationen: | | Geeignet als Zentralplatte: | false | Blindplatte: | false | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | true |
|
| | |
| | | |
| |