Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Schalt-/Tastaktor 1f Mini pot.frei Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1f pot.frei 542400
Funk Schalt-/Tastaktor Mini 1f pot.frei 542400
Artikel-Nr.:
     C1176-542400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542400
EAN/GTIN:
     4010337774211
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor gira
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 1fach MiniPotenzialfreiMerkmale:Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Update der Gerätesoftware. Der eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor ermöglicht das Schalten von Beleuchtungen. Betriebsarten: Schaltaktor oder Tastaktor. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Szenenbetrieb. Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden).Mit eNet Server einstellbar:: Blinkfunktion. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Abschaltvorwarnung. Minimale Schaltwiederholzeit. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts.Hinweise : Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Geeignet für C-Last:
false
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
4
Mit Busankopplung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a, 1fach, Tastaktor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.