| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-2432902 Herst.-Nr.: 2432902 EAN/GTIN: 4010337096313 |
| |
|
| | |
| System 106 Zweifamilienhaus-Paket Wohnungsstation Video AP 7Verkehrsweiß (lackiert)Hinweise : Ausführung in Edelstahlvariante V2A oder Verkehrsweiß (lackiert). Weitere Informationen: | | Mit Video: | true | Anzahl der Innenstationen: | 2 | Anzahl der Außenstationen: | 1 | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart Innenstation: | Aufputz | Farbe der Innenstation: | weiß | Montageart Außenstation: | Aufputz | Werkstoff der Außenstation: | Kunststoff | Farbe der Außenstation: | weiß | Internkommunikation: | true | Freisprechen: | true | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Abhörsicher: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | true | Geeignet für Behinderte: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |