Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZFH-Paket Audio System 106 Verkehrsweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZFH-Paket Audio verkehrs-ws/lack. 2407902
ZFH-Paket Audio verkehrs-ws/lack. 2407902
Artikel-Nr.:
     C1176-2407902
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2407902
EAN/GTIN:
     4010337035756
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
System 106 Zweifamilienhaus-Paket AudioVerkehrsweiß (lackiert)Hinweise : Ausführung in Edelstahlvariante V2A oder Verkehrsweiß (lackiert).
Weitere Informationen:
Mit Video:
false
Anzahl der Innenstationen:
2
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
weiß
Internkommunikation:
true
Freisprechen:
true
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Abhörsicher:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Geeignet für Behinderte:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,75*
€ 842,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,28*
€ 836,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,16*
€ 801,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 649,68*
€ 773,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,25*
€ 725,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.