| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-212200 Herst.-Nr.: 212200 EAN/GTIN: 4010337023227 |
| |
|
| | |
| KNX Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter DrosselREGSpannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung.Merkmale: Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. Reset-Taster. Kurzschlussfest. Überspannungsfest. Leerlaufsicher. Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. Zwei typgleiche KNX Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Mit LED-Anzeige: | false | Busspannung pufferbar: | false | Max. Ausgangsstrom: | 320 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung |
| | |
| |