Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation 1f UP Gira TX_44 (WG UP) F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 126065 Audio-Intercom-System Aluminium
GIRA 126065 Audio-Intercom-System Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1176-126065
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     126065
EAN/GTIN:
     4010337260653
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türstation 1fachFarbe AluMerkmale: Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit um weitere Komponenten wie Ruftasten, Info-Modul, Farbkamera, Keyless In. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Wetterfester Lautsprecher. Hochwertiges Elektretmikrofon. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht. Quittungston bei Ruftastenbetätigung. Sprechlautstärke einstellbar. Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Binäreingang zum Anschluss eines potenzialfreien Tasters (Schließer) als Ruftaster. Ruftaster 1fach
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Modulare Bauweise:
true
Mit Infoschild:
true
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Mit Abdeckung:
true
Schutz gegen Vandalismus:
true
Mit Kamera:
false
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit digitalem Türcode:
false
Mit Audio-Induktionsschleife:
false
Manuell einstellbare Kamera:
false
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Material Front:
Stahl
Schutzart (IP):
IP44
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,00*
€ 229,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,32*
€ 224,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
126066
ab € 184,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.