Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogaktor 4f KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogaktor 4f. 102200
Analogaktor 4f. 102200
Artikel-Nr.:
     C1176-102200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     102200
EAN/GTIN:
     4010337010708
Suchbegriffe:
EIB-Analogaktor
KNX-Analogaktor
eib analogaktor
Analogaktor 4fach für KNX - Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um. - Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen. - Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung. - Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt. - Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden. - Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten. - Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert. Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Ausführung:
Basismodul
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Anzahl der Ausgänge:
4
Ausgangsstrom:
0 mA | 2 mA
Ausgangsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Weitere Suchbegriffe: Aktor, Analogaktor, Analogaktor 4fach, REG, KNX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 251,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,48*
€ 287,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,23*
€ 279,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.