Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. Verschlusssch. MJ 2f S-Color Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 066240 Abdeckung Verschlussschalter MJ 2fach S-Color Reinweiß
GIRA 066240 Abdeckung Verschlussschalter MJ 2fach S-Color Reinweiß
Artikel-Nr.:
     C1176-066240
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     066240
EAN/GTIN:
     4010337662402
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modularjackabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung mit Verschlussschiebern für Modular Jack 2fachReinweißHinweise : Passend für Modular Jack der Firmen AMP, Radial, Kannegieter, Lucent (AT+T), Nortel, Krone, Alcatel und ITT Canon in Verbindung mit den Tragringen für Modular Jack.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralplatte gira, schalterabdeckung, Verschlussschieber, Abdeckung, Modular-Jack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.