Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Symb. Tür System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 028726 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 028726 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-028726
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     028726
EAN/GTIN:
     4010337287261
Suchbegriffe:
DatenKommAbdeckung
Drehschalter
IAE Abdeckung
ISDN-Dosenabdeckung
Wippe mit SymbolTürFarbe Alu
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Schlüssel/Tür"
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028628
ab € 3,08*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028601
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028626
ab € 4,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028603
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028627
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028528
ab € 3,09*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028501
ab € 2,66*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028526
ab € 4,64*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028503
ab € 2,65*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028527
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028728
ab € 3,07*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028701
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028703
ab € 2,67*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
028727
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.