Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abd. TDO-Anschlussdose System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentralplatte TDO 3f System 55 alu KrallenSchraubbef m.Aufdr
Zentralplatte TDO 3f System 55 alu KrallenSchraubbef m.Aufdr
Artikel-Nr.:
     C1176-026026
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     026026
EAN/GTIN:
     4010337260264
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Schalterabdeckung
Abdeckung für TDO-Anschlussdose(nur für Österreich)Farbe AluHinweise : Passend für alle handelsüblichen TDO-Anschlussdosen.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
TDO
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
true
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.