Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe Kontrollf. + Symb. Steckd. System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 020927 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
GIRA 020927 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-020927
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     020927
EAN/GTIN:
     4010337209270
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Modularbuchsen
Schalterabdeckung
Wippe mit Kontrollfenster und SymbolSteckdoseReinweiß seidenmattHinweise : Für schaltbare Steckdosen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
false
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
false
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, gira weiß wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung gira, Steckdose, Kontrollfenster
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
020903
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.