Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragring MJ 2f MJ AMP/Radiall Tragring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz Mod-Jack 2f sw Schraubbef ohne
Einsatz Mod-Jack 2f sw Schraubbef ohne
Artikel-Nr.:
     C1176-019100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     019100
EAN/GTIN:
     4010337191001
Suchbegriffe:
Tragring
Radiall
Modular-Jack
AMP
Tragring Modular Jack 2fach zur Aufnahme von Modular Jacks AMP RadiallHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Passend für: AMP 6-polig Holland 216 000 Cat.3 AMP 8-polig Holland 216 005 Cat.3 AMP 6-polig 1116603-2 toolless Cat.3 AMP 8-polig 1339015-1 toolless Cat.5e geschirmt AMP 8-polig 1375055-1 SL Cat.6 ungeschirmt AMP 8-polig 1375188-1 SL Cat.6 geschirmt AMP TWIST-6S SL Jack 8-polig 1711342-1 geschirmt Cat.6 AMP TWIST-6AS SL Jack 8-polig 1711716-1 geschirmt Cat.6A AMP TWIST-7AS SL Jack 8-polig 1711437-1 geschirmt Cat.7A Radiall RJ12 Typ 6P 6C Cat.3, ungeschirmt Radiall R 280 Mod. 804 RJ12 Cat.3, ungeschirmt Radiall R 280 Mod. 805 RJ45 Cat.4, ungeschirmt Radiall R 280 Mod. 807 RJ45 Cat.5, ungeschirmt KERPEN LK 5108 Cat.6.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Modular-Jack
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019600
ab € 3,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019200
ab € 3,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019700
ab € 3,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019300
ab € 3,30*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
019400
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.