| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-016330 Herst.-Nr.: 016330 EAN/GTIN: 4010337163305 |
| |
|
| | |
| Schlüsseltaster 10 AX 250 V~ für alle DIN-ProfilhalbzylinderTaster 1-poligGrauHinweise : Schloss bitte separat bestellen. Die Demontage des Gehäusedeckels ist nur möglich, wenn sich das Schloss in Entriegelungsposition befindet. Einführung M20 von unten. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse | Ausführung: | Einzeltaster | Bedienungsart: | Schlüssel | Rückmeldekontakt: | false | Anzahl der Betätigungswippen: | 0 | Mit Beleuchtung: | false | Montageart: | Aufputz | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | grau | Transparent: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Aufdruck: | ohne | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Ausführung kontaktlos: | false | Mit Leuchtmittel: | false | Anschlussart: | Steckklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1-polig |
| | |
| |