Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster Schließer sMK BSF WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015230 Lichtschalter Grau
GIRA 015230 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-015230
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015230
EAN/GTIN:
     4010337152309
Suchbegriffe:
Wippentaster
Wipptaster
wipptaster gira
wipptaster
Wipptaster 10 AX 250 V~ mit BeschriftungsfeldSchließer 1-polig mit sep. MeldekontaktGrauHinweise : Auch beleuchtet anschließbar.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Rückmeldekontakt:
true
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Mit Beleuchtung:
false
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
grau
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Ausführung kontaktlos:
false
Mit Leuchtmittel:
false
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: wipptaster ip44, Meldekontakt, Schließer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
015630
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.