Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschub Datenhaube High-End WBT Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatz LS 2f sw Klemmbef ohne
Einsatz LS 2f sw Klemmbef ohne
Artikel-Nr.:
     C1176-009100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     009100
EAN/GTIN:
     4010337091004
Suchbegriffe:
High-End
Einschub
Einschub Datenhaube für High-End-Lautsprechersteckverbinder WBT (+ -)Merkmale: Zum professionellen Anschluss von Lautsprecherleitungen bis max. 10 mm 2 durch Unterklemmen unter Schraubmutter oder durch 4 mm Bananenstecker.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Beleuchtung:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.