| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-9977612 Herst.-Nr.: 9977612 EAN/GTIN: 4008119977615 |
| |
|
| | |
| Heftstreifen Karton farbig sortiert 25er. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Material der Deckschiene: Karton. Material des Aufreihbandes: Metall. Lochung: 4er-Lochung. Größe (B x H): 34 x 150 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Banderole mit 25 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Heftstreifen | Höhe: | 150 | Packungsmenge: | 25 | Artikelbezeichnung: | Heftstreifen Karton farbig sortiert 25er | Farbe: | farbig sortiert | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Lochung: | 4er-Lochung | Werkstoff: | Karton | selbstklebend: | Nein | Breite: | 34 | Material des Aufreihbandes: | Metall | Material der Deckschiene: | Karton | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Heftfalz vorhanden: | Nein | Verpackung: | Banderole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |