Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabebeleg 302, A6 quer, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabebeleg 302, A6 quer, 50 Blatt
Ausgabebeleg 302, A6 quer, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-885608
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     885608
EAN/GTIN:
     4008110885605
Suchbegriffe:
Ausgabebeleg
Kassa-Ausgang
Quittung
Quittungsblock
Ausgabebeleg 302. Ausführung Papier: holzfreies Papier, rosa. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Ausführung: Abheftlochung vorhanden, Microperforation. Papierformat: A6 quer. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
302
Artikelbezeichnung:
Ausgabebeleg
Papierformat:
A6 quer
Anzahl der Blätter:
50
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, rosa
Flächenmasse des Papiers:
60
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.