Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenblock A6 mit Rechenliste, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenblock A6 mit Rechenliste, 2x50 Blatt
Kassenblock A6 mit Rechenliste, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-882613
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     882613
EAN/GTIN:
     4008110882611
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
herlitz kassenblock
kassenblock
Kassenblock A6 mit Rechenliste. Ausführung Papier: 45 g/qm, Zeitungsdruckpapier, Kopfheftung mit 2 Klammern. Verwendung für Beschriftungsart: Handbeschriftung. Duplikatkassenblock, je Blatt fortlaufend nummeriert, mit Kohlepapier. Ausführung: Microperforation. Ausführung Durchschlag: 1 Blatt. Papierformat: A6. Anzahl der Blätter: 2x50 Blatt.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit Rechenliste
Artikelbezeichnung:
Kassenblock A6
Ausführung der Bindung:
Kopfheftung mit 2 Klammern
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
50
Anzahl der Durchschläge:
1
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Beschreibung der Besonderheiten:
Duplikatkassenblock, je Blatt fortlaufend nummeriert, mit Kohlepapier
Ausführung des Papiertyps:
Zeitungsdruckpapier
Flächenmasse des Papiers:
45
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstdurchschreibend:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.